text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 9,5 mm HSS PROMAT


Artículo No. 3R165071
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 175
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Embalado por 1

Especificaciones

Totale lengte (mm) 250
Diameter boor (mm) 9.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 175
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 3R165071
EAN 4015448489672
UBB 500581839502
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861149
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.