text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 3,5 mm HSS PROMAT


Artikelnummer 2Y767011
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 145
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 210
Diameter boor (mm) 3.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 145
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y767011
EAN 4015448489757
UBB 500581605119
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861157
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.