text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor voor diepe gaten DIN 1869 type deursterkte nominale-d. 12 mm HSS PROMAT


HSS. DIN 1869. Type TS. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Extra lange uitvoering. Speciale boren voor extreem diepe boorgaten. Voor het boren in alle langspanende materialen, bijv. staal tot ca. 1000 N/mm², AI-legeringen, AlSi-legeringen, elektrolytisch koper, messing taai, gietijzer enz.

Artikelnummer 5O421915
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 330
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 480
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 330
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5O421915
EAN 4015448490104
UBB 500582510052
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861192
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.