text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 40 mm HSS profielgeslepen MK4 PROMAT


HSS. DIN 345. Type N. Punthoek 118°. Groef gefreesd vanaf Ø 14 mm. Fase en snijkant profielgeslepen. Voor morseconus. Rechtssnijdend. Voor alle normale boorwerkzaamheden van staal en gietijzer. Met dwarssnijkant volgens DIN 1412 A

Artikelnummer 8G345098
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 349
Diameter boor (mm) 40
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 200
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8G345098
EAN 4015448416005
UBB 500583445787
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861732
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.