text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 33,5 mm HSS profielgeslepen MK4 PROMAT


Artikelnummer 0K917094
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 185
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 334
Diameter boor (mm) 33.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 185
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0K917094
EAN 4015448419693
UBB 500573739660
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861719
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.