text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 26 mm HSS profielgeslepen MK3 PROMAT


Artikelnummer 8M886985
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 165
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 286
Diameter boor (mm) 26
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 165
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 8M886985
EAN 4015448415824
UBB 500583528947
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861695
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.