text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 24,5 mm HSS profielgeslepen MK3 PROMAT


HSS. DIN 345. Type N. Punthoek 118°. Groef gefreesd vanaf Ø 14 mm. Fase en snijkant profielgeslepen. Voor morseconus. Rechtssnijdend. Voor alle normale boorwerkzaamheden van staal en gietijzer. Met dwarssnijkant volgens DIN 1412 A

Artikelnummer 3U756552
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 160
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 281
Diameter boor (mm) 24.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 160
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3U756552
EAN 4015448415794
UBB 500581895777
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861689
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.