text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 345 type N nominale-d. 11,75 mm HSS profielgeslepen MK1 PROMAT


HSS. DIN 345. Type N. Punthoek 118°. Groef gefreesd vanaf Ø 14 mm. Fase en snijkant profielgeslepen. Voor morseconus. Rechtssnijdend. Voor alle normale boorwerkzaamheden van staal en gietijzer. Met dwarssnijkant volgens DIN 1412 A

Artikelnummer 8J662616
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 175
Diameter boor (mm) 11.75
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 94
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8J662616
EAN 4015448516880
UBB 500583498901
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861617
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.