text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 4,1 mm HSS-Co profielgeslepen cilindr. PROMAT


HSS-Co5. DIN 340. Type N. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Voor diepe gaten alsmede voor het boren van staal en gietijzer alsmede roest- en zuurbestendige stalen met vastheden boven 800 N/mm² Industriekwaliteit

Artikelnummer 0Z601957
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 78
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 119
Diameter boor (mm) 4.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 78
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z601957
EAN 4015448778004
UBB 500573956629
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.