text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 340 type N nominale-d. 3 mm HSS profielgeslepen cilindrische PROMAT


HSS. DIN 340. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Voor diepe gaten, alsmede voor het boren door boorbussen van staal en gietijzer Industriekwaliteit

Artikelnummer 7T420578
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 66
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Diameter boor (mm) 3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 66
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7T420578
EAN 4015448414735
UBB 500583275994
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000861030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.