text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type VA nominale d. 4,5 mm HSS-Co5 stoomontl. PROMAT


HSS-Co5. Met stoom getemperd. DIN 338. Type rvs. Punthoek 130graden. Profielgeslepen, kruisgeslepen. Rechtssnijdend. Voor het boren ook bij de hoogste temperatuurbelastingen. Met 3-vlakkenschacht - voorkomt het doordraaien in de boorhouder. Voor materialen met hoger legeringsgehalte en vastheid boven 800 N/mm²

Artikelnummer 1E285941
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 47
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Diameter boor (mm) 4.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 47
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1E285941
EAN 4015448878551
UBB 500581024147
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 4000862990
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.