text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type UNI nominale-d. 6 mm HSS-Co5 cilindrische schacht PROMAT


Artikelnummer 5F686261
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 5F686261
EAN 4015448528159
UBB 500582369319
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862670
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.