text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type UNI nominale-d. 4,5 mm HSS-Co5 TiN cilindrische PROMAT


Artikelnummer 5H164235
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Diameter boor (mm) 4.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 5H164235
EAN 4015448528913
UBB 500582409172
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862750
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.