text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiraalboor DIN 338 type UNI nominale-d. 2 mm HSS-Co5 TiN cilindrische schacht

Artikelnummer 0C440169
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 49
Diameter boor (mm) 2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0C440169
EAN 4015448528661
UBB 500573615993
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862725
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.