text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 3,2 mm HSS-Co5 cilindrische schacht PROMAT


Artikelnummer 0B995704
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 65
Diameter boor (mm) 3.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 36
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 0B995704
EAN 4015448412960
UBB 500573643128
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860632
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.