text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type RVS nominale-d. 13,5 mm HSS-Co5 cilindrische schacht PROMAT


HSS-Co5. DIN 338. Type rvs. Punthoek 130°. Profielgeslepen, kruisgeslepen vanaf Ø 2,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Voor het boren van roestvaste stalen, gelegeerde en ongelegeerde stalen en gietmaterialen met vastheden van meer dan 800 N/mm² alsmede geharde en ontlaten en inzetstalen

Artikelnummer 8T010341
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 13.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8T010341
EAN 4015448514848
UBB 500583612188
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860735
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.