text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 7,6 mm HSS profielgeslepen TiN cilindr. PROMAT


HSS. DIN 338. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen. Kegelmantelgeslepen. TiN-gecoate uitvoering met kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Voor alle normale boorwerkzaamheden van staal en gietijzer Industriekwaliteit

Artikelnummer 5C418227
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 7.6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5C418227
EAN 4015448517955
UBB 500582351499
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862176
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.