text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 15,5 mm HSS profielgeslepen PROMAT


HSS. DIN 338. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen. Kegelmantelgeslepen. TiN-gecoate uitvoering met kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Voor alle normale boorwerkzaamheden van staal en gietijzer Industriekwaliteit

Artikelnummer 1C917746
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 178
Diameter boor (mm) 15.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1C917746
EAN 4015448412724
UBB 500581008223
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860555
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.