text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 4,2 mm HSS-Co TiN cilindrische PROMAT


HSS-Co. DIN 1897. Type UNI. Voor universeel gebruik. Punthoek 118°. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Een goed zelfcentrerend gedrag. In punt uitlopende dwarssnijkant. Voor non-ferrometalen, bouw- en koolstofstalen, hooggelegeerd staal (bijv. V2A/V4A), gereedschapsstalen, gietijzer en gietlegeringen, magnesiumlegeringen, kunststoffen evenals aluminium

Artikelnummer 2Z411177
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Diameter boor (mm) 4.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z411177
EAN 4015448527060
UBB 500581634655
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862557
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.