text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 12 mm HSS-Co cilindrische schacht PROMAT


Artikelnummer 1T274846
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 51
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 102
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 51
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 1T274846
EAN 4015448526698
UBB 500581212163
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862517
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.