text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 12,5 mm HSS-Co cilindrische schacht PROMAT


Artikelnummer 2E434179
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 51
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 102
Diameter boor (mm) 12.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 51
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 2E434179
EAN 4015448526704
UBB 500581360814
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000862518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.