text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
4Z988808
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
Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 7,5 mm HSS cilindrische schacht extra PROMAT
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
4Z988808
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
34
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
74
Diameter boor (mm)
7.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
34
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Promat
HS- en goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z988808
EAN
4015448514718
UBB
500582321468
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
4000860075