text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 2,5 mm HSS cilindrische schacht extra PROMAT


HSS. DIN 1897. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Boor met zeer stabiele korte constructie voor hoge belasting. Inzetbaar op automaten en handboormachines Industriekwaliteit

Artikelnummer 8W001262
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 14
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 43
Diameter boor (mm) 2.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 14
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8W001262
EAN 4015448514442
UBB 500583661425
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.