text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 11 mm HSS cilindrische schacht extra PROMAT


HSS. DIN 1897. Type N. Punthoek 118°. Profielgeslepen kruisgeslepen vanaf Ø 3,0 mm. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend · Boor met zeer stabiele korte constructie voor hoge belasting. Inzetbaar op automaten en handboormachines Industriekwaliteit

Artikelnummer 2E839729
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 95
Diameter boor (mm) 11
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2E839729
EAN 4015448514787
UBB 500581380796
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000860202
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.