text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
4O189092
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Promat Spiebaanfrees DIN 844 type W nominale-d. 20 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4O189092
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
141
Schachtdiameter (mm)
20
Werkende lengte (mm)
89
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
141
Schachtdiameter (mm)
20
Werkende lengte (mm)
89
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
20
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Groove Milling Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O189092
EAN
4015448520283
UBB
500582163621
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866314