text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 844 type W nominale-d. 16 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type W. Driesnijder. Lang. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. 40° spiraalhoek. Voor het frezen van langspanend aluminium en non-ferrometalen

Artikelnummer 0T036344
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 123
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 73
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 123
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 73
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merk Promat
Type Groove Milling Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 0T036344
EAN 4015448520269
UBB 500573873055
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866310
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.