text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 844 type W nominale-d. 12 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type W. Driesnijder. Kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. 40° spiraalhoek. Voor het frezen van langspanend aluminium en non-ferrometalen

Artikelnummer 9W142466
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 36
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 36
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9W142466
EAN 4015448520139
UBB 500583968341
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866284
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.