text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 844 type N nominale-d. 4 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Driesnijder. Lang. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap. Nominale-Ø 9, 11, 13, 15 mm = tolerantie h10, rest = e8

Artikelnummer 6B046858
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 17
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Promat
Type TiCN Coated Groove Milling Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 6B046858
EAN 4015448519966
UBB 500582671185
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866246
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.