text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
3H538266
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
Spiebaanfrees DIN 844 type N nominale-d. 16 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3H538266
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
42
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
42
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merk
Promat
Goederencode
82077031
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H538266
EAN
4015448519928
UBB
500581724415
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866238