text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 6527 L type N nominale-d. 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT


Artikelnummer 8G971651
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8G971651
EAN 4015448653899
UBB 500583464747
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866287
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.