text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 6527 L type N nominale-d. 3 mm inzetlengte 10 mm VHM TiAlN PROMAT


VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. DIN 6527 L. Type N. Tweesnijder. Lang. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Dynamische stijging. Rechtssnijdend. Verjongde hals. Voor een trillingsarme bewerking, geschikt voor het schuren en glad maken. Door nieuw ontwikkelde geometrie en coating universeel bruikbaar voor het frezen van staal, gietstaal, grijs gietijzer, tempergietijzer, Cr-Ni-stalen, non-ferrometalen, aluminium met siliciumgehalte en abrasieve materialen

Artikelnummer 9R749526
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 10
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9R749526
EAN 4015448653349
UBB 500583949382
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866193
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.