text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 327 type N nominale-d. 3 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 PROMAT


HSS-Co8. DIN 327. Type N. Driesnijder. Kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en gemiddelde vastheid tot ca. 800 N/mm². Voor het frezen van spiebanen met grotere diepte voor het frezen van randen en omtrekken

Artikelnummer 1G215564
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 49
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 49
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 11
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merk Promat
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 1G215564
EAN 4015448504924
UBB 500581066544
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866176
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.