text.skipToContent text.skipToNavigation

Spedec Șurub autoforant cap hexagonal, cu flanșă DIN 7504 K Oțel Zincat ST6,3X25MM


Artikelnummer
Diameter
Lungime
Marca Spedec
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6.3 mm
Lungime 25 mm
Marca Spedec
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 6.35
Info
  • Maks. długość uchwytu KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codul mărfurilor 7318140

Afmetingen

dc 13.2
D (mm) 6.3
k (max.) 6.45
L (mm) 25
L1 ≈ 11
P 1.8
s 10

Normeringen

ISO 15480
DIN 7504-K

Artikelnummers

Artikelnummer 31235.063.025
EAN 8715492961068
UBB 950352658914
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 1209764

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.