text.skipToContent text.skipToNavigation

Spantang type ER 40 / 472 E span-d. 18 mm PROMAT


Conform DIN 6499-B · Geschikt voor spantanghouder type ER · Tussenmaten zijn niet nodig · Het gereedschap wordt over de gehele spanlengte op zijn plaats gehouden en kan ook op schuine geleidingskant worden gespannen

Artikelnummer 2S850912
Uitvoering Trekspantang
Totale lengte (mm) 46
Spanbereik (mm) 18-18
Rondloopnauwkeurigheid (µm) 5
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Trekspantang
Totale lengte (mm) 46
Spanbereik (mm) 18-18
Rondloopnauwkeurigheid (µm) 5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2S850912
EAN 4015448513445
UBB 500581562534
UNSPSC 27112808
Fabrikant artikelnummer 4000832978
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.