text.skipToContent text.skipToNavigation

Spantang type ER 32 / 470 E span-d. 8 mm PROMAT


Conform DIN 6499-B · Geschikt voor spantanghouder type ER · Tussenmaten zijn niet nodig · Het gereedschap wordt over de gehele spanlengte op zijn plaats gehouden en kan ook op schuine geleidingskant worden gespannen

Artikelnummer 8O154482
Uitvoering Trekspantang
Totale lengte (mm) 40
Spanbereik (mm) 8-8
Rondloopnauwkeurigheid (µm) 5
Merk PROMAT
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Trekspantang
Totale lengte (mm) 40
Spanbereik (mm) 8-8
Rondloopnauwkeurigheid (µm) 5
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 8O154482
EAN 4015448513162
UBB 500583557987
UNSPSC 27112808
Fabrikant artikelnummer 4000832944
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.