text.skipToContent text.skipToNavigation

Spantang type ER 25 / 430 E span-d. 6 mm PROMAT


Conform DIN 6499-B · Geschikt voor spantanghouder type ER · Tussenmaten zijn niet nodig · Het gereedschap wordt over de gehele spanlengte op zijn plaats gehouden en kan ook op schuine geleidingskant worden gespannen

Artikelnummer 8P319182
Uitvoering Trekspantang
Totale lengte (mm) 34
Spanbereik (mm) 6-6
Rondloopnauwkeurigheid (µm) 5
Merk PROMAT
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Trekspantang
Totale lengte (mm) 34
Spanbereik (mm) 6-6
Rondloopnauwkeurigheid (µm) 5
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 8P319182
EAN 4015448512998
UBB 500583571178
UNSPSC 27112808
Fabrikant artikelnummer 4000832927
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.