text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 6X12MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk FABORY
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Info
  • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
  • Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
    • Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
    • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
    • Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 12 mm
Merk FABORY
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Info
  • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
  • Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
    • Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
    • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
    • Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:

Afmetingen

a 1.2
d1(max.) 6.7
d1(min.) 6.4
d2 ≈ 3.9
D (mm) 6
L (mm) 12
s 1.25

Normeringen

DIN ≈1481
ISO ≈8752
NEN ≈2458
BS ≈7060

Artikelnummers

Artikelnummer 51428.060.012
EAN 8715492287984
UBB 950359401391
UNSPSC 31163201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.