text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic dubbele steeksleutel SAE 1 inch


FlankTraction-profiel ( 12-kant ) uitvoering volgens DIN 3113 form A / ISO 3318 / ISO 7738 maten in inches bekhoek steek 15° gebogen ringzijde 15° geknikt dunne ergonomische vormgeving steekzijde geslepen kop zijdeglans verchroomd chroom vanadium

Artikelnummer 0W969472
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte steek (inch) 1 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1 inch
Merk Sonic
Type Combination Wrench
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte steek (inch) 1 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1 inch
Merk Sonic
Type Combination Wrench

Omschrijving

FlankTraction-profiel ( 12-kant ) uitvoering volgens DIN 3113 form A / ISO 3318 / ISO 7738 maten in inches bekhoek steek 15° gebogen ringzijde 15° geknikt dunne ergonomische vormgeving steekzijde geslepen kop zijdeglans verchroomd chroom vanadium

Artikelnummers

Artikelnummer 0W969472
EAN 4714123797001
UBB 500677928581
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 4150225
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.