text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic doppen 3/8inch T45H 90mml


TX met boring binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Artikelnummer 5X490368
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 90
Grootte (TX) 45
Aansluitmaat 3/8 inch
Merk Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 90
Grootte (TX) 45
Aansluitmaat 3/8 inch
Merk Sonic
Type Torx Bit Socket

Omschrijving

TX met boring binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 / ISO 1174 met kogelvangsleuf lange uitvoering met ingeperste bit voor handgebruik zijdeglans verchroomd chroom vanadium inclusief wandhanger met art. nr. en EAN-code

Artikelnummers

Artikelnummer 5X490368
EAN 4714123783127
UBB 500678298257
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 8279045
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.