text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 inch T40 30mml


TX met buitenzeskantaandrijving volgens DIN 3126 / ISO 1173 met - C 8 lengte 30 mm voor handgebruik gezandstraald speciaalstaal verpakt per 5 stuks in blister

Artikelnummer 9Q168870
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 30
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 30
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.313
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Sonic
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q168870
EAN 4711200956641
UBB 500678367474
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 9263040
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.