text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerdraad ISO-Core® EL 1 mm 100 g S-Sn60Pb40 FELDER


Met halogeenvrij geactiveerd kolofonium-vloeimiddel · Niet corrosief · Voor alle soldeerwerkzaamheden in de elektronica, elektrotechniek en miniatuurtechniek · Vloeimiddel conform DIN EN 29 454-1 1.1.3 B · Standaard vloeimiddelaandeel 3,5 % · Alleen voor professionele gebruikers

Artikelnummer 5H210917
Gewicht 100
Diameter 1
Materiaal Overig
Uitvoering met vloeimiddel Ja
Vloeimiddelaandeel (%) 3.5
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 100
Diameter 1
Materiaal Overig
Uitvoering met vloeimiddel Ja
Vloeimiddelaandeel (%) 3.5
Tinaandeel (%) 60
Merk Felder

Artikelnummers

Artikelnummer 5H210917
EAN 4005796206533
UBB 500582417746
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000872692
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.