text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerbout MULTITIP C15 350 graden Celsius vermogen 15 W opwarmingstijd ca. 1 ERSA


Met duurzame, permanende soldeerpunt ERSADUR · Potloodtip · Verwisselbare soldeertip · Uitermate geschikt voor fijne soldeerwerkzaamheden in de gehele elektronica · Met verwisselbaar verwarmingslichaam · 1,5 m kabel met veiligheidscontact-stekker

Artikelnummer 5L547307
Nom. vermogen (W) 15
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 350
Verwarmingstijd (s) 60
Uitvoering soldeerpunt Overig
Soldeerstift uitwisselbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. vermogen (W) 15
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 350
Verwarmingstijd (s) 60
Uitvoering soldeerpunt Overig
Soldeerstift uitwisselbaar Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 5L547307
EAN 4003008047851
UBB 500582464359
UNSPSC 23270000
Fabrikant artikelnummer 0910BD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.