text.skipToContent text.skipToNavigation

Soldeerbout 15 W 370 graden Celsius vermogen 15 W opwarmingstijd ca. 1,5 min STANNOL


Rechte, vernikkelde long life punt · Ca. 1,5 m aansluitkabel met veiligheidscontactstekker · Aansluitspanning 230 V

Artikelnummer 7W748524
Nom. vermogen (W) 15
Vorm soldeerpunt Overig
Spanning (V) 230
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 370
Verwarmingstijd (s) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. vermogen (W) 15
Vorm soldeerpunt Overig
Spanning (V) 230
Max. soldeerpunttemperatuur (°C) 370
Verwarmingstijd (s) 90
Uitvoering soldeerpunt Vernikkeld
Merk STANNOL

Artikelnummers

Artikelnummer 7W748524
EAN 4006062501000
UBB 500583318315
UNSPSC 23270000
Fabrikant artikelnummer 4000872241
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.