text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Werkplaatsvijlen
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
1L693104
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
Vijl voor zacht metaal DIN 7261 lengte 300 mm dwarsdoorsnede 30 x 6,5 mm kap 0 PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1L693104
Vorm
Platstomp
Totale lengte (mm)
300
Klingbreedte (mm)
30
Lemmet(blad)hoogte (mm)
6.5
Kapvorm
Enkele kap
Kap
0
Merk
Pferd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Platstomp
Totale lengte (mm)
300
Klingbreedte (mm)
30
Lemmet(blad)hoogte (mm)
6.5
Kapvorm
Enkele kap
Kap
0
Merk
Pferd
Goederencode
82031000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L693104
EAN
4007220005804
UBB
500581108213
UNSPSC
27111923
Fabrikant artikelnummer
11102300