text.skipToContent text.skipToNavigation

Kunststofhamer SUPERCRAFT lengte 295 mm hoofd-d. 35 mm stalen buis HALDER


Artikelnummer 7E132697
Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 295
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 35
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kunststof hamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 295
Materiaal steel Metal
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 35
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 690
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SUPERCRAFT

Artikelnummers

Artikelnummer 7E132697
EAN 4030618301691
UBB 500583060313
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3377.035
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.