text.skipToContent text.skipToNavigation

Snijplaat 9 x 125


Metrische ISO-draad, rechtsomdraaiend. HSS-snelstaal met vanadiumchroom gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²). Conische stelschroef voor een perfecte aanpassing aan de diameter van de schroefdraad.

Referência 5O071216
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 25.4
Hoogte 9
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 9
Embalado por 1

Especificações

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 25.4
Hoogte 9
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 9
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal Chroomvanadiumstaal
Flankhoek (°) 90
Snijrichting Rechts
Draadmaat (inch) Overig
Merk Facom
Type Round Split Die

Descrição

Metrische ISO-draad, rechtsomdraaiend. HSS-snelstaal met vanadiumchroom gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²). Conische stelschroef voor een perfecte aanpassing aan de diameter van de schroefdraad.

Números do artigo

Referência 5O071216
EAN 3148511503003
UBB 500637615435
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 221.9X125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.