text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M4 x 0,7 mm HSS 6g linkssnijdend PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Linkssnijdend. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 9D965307
Buitendiameter (mm) 38
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 4
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 38
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 4
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Links (LH)
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9D965307
EAN 4015448602217
UBB 500583748156
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867442
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.