text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M3 x 0,5 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 6E966800
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 3
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 3
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6E966800
EAN 4015448418351
UBB 500582728522
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867733
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.