text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M2,5 x 0,45 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding vanaf M3. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf. Tot M64 op korte termijn af fabrieksmagazijn leverbaar

Artikelnummer 5Z113534
Buitendiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 2.5
Spoed schroefdraad (mm) 0.45
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 2.5
Spoed schroefdraad (mm) 0.45
Snijmateriaal HSS
Merk Boss

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z113534
EAN 4046122336845
UBB 500582685466
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 101879
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.