text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B M18 x 1,5 mm HSS 6g PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 9R431707
Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 14
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 14
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 9R431707
EAN 4015448523581
UBB 500583944094
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867770
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.